WEIDMULLER - WEI8000111429 PVC DC 2I 1O 4MPP RD EVO 11 - 8000111429
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
String-Absicherung - ohne
Höhe - 239 mm
Tiefe - 132 mm
Max. Eingangsspannung DC - 1100 V
Packung
1 ST
EAN
4099986853614
Artikelnummer
WEI8000111429
Herstellernummer
8000111429
Hersteller
WEI
Breite:
400 mm
String-Absicherung:
ohne
Höhe:
239 mm
Tiefe:
132 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-20...50 °C
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Farbe:
weiß
Max. Eingangsstrom pro String:
41 A
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja
Anschlussart:
MC4-Evo 2
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


