WEIDMULLER - WEI8000082524 LST_CTVT_3PHASEPEWTTB - 8000082524
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Ausführung der Längstrennung - gleitend
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4064675568568
Artikelnummer
WEI8000082524
Herstellernummer
8000082524
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Höhe:
100 mm
Breite:
105 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
79 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja