Startseite

WEIDMULLER - WEI8000082522 LST_CT_3PHASE_WTTB_OR - 8000082522

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8000082522 LST_CT_3PHASE_WTTB_OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung der Längstrennung - gleitend

  • Farbe - beige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675568582

Artikelnummer

WEI8000082522

Herstellernummer

8000082522

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Höhe:

100 mm

Breite:

62.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

79 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie