WEIDMULLER - WEI8000050575 PV 216S0F0C15V0O1TXPX15PWW - 8000050575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 635 mm
String-Absicherung - 2-polig
Höhe - 835 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8430243407236
Artikelnummer
WEI8000050575
Herstellernummer
8000050575
Hersteller
WEI
Breite:
635 mm
String-Absicherung:
2-polig
Höhe:
835 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-20...50 °C
Art der Einführung:
sonstige
Quadro di campo per fotovoltaico tipo/modello Weidmuller 8000050575 - PV 216S0F0C15V0O1TXPX15PWW


