Startseite

WEIDMULLER - WEI8000003887 TS15X5 ST K31 - 8000003887

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8000003887 TS15X5 ST K31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 164 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118652529

Artikelnummer

WEI8000003887

Herstellernummer

8000003887

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

164 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

156 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie