WEIDMULLER - WEI7940010195 UCV/AR/12-50VDC/X AU - 7940010195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9011
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248565955
Artikelnummer
WEI7940010195
Herstellernummer
7940010195
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
nein
Mit Sendefunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
120 mm
Breite der Front:
46 mm
Höhe der Front:
97 mm


