Startseite

WEIDMULLER - WEI7940006077 CB 225/12,5 BK - 7940006077

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7940006077 CB 225/12,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.5 mm

  • Bandlänge - 225 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.95 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248520176

Artikelnummer

WEI7940006077

Herstellernummer

7940006077

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

12.5 mm

Bandlänge:

225 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.95 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1080 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

7.5...57 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie