WEIDMULLER - WEI7940006075 CB 780/9 BK - 7940006075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 780 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.95 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248520329
Artikelnummer
WEI7940006075
Herstellernummer
7940006075
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
780 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.95 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
34...233 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


