WEIDMULLER - WEI7940006050 CB 200/2,6 NC - 7940006050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - farblos
Banddicke - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248520145
Artikelnummer
WEI7940006050
Herstellernummer
7940006050
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
2.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
farblos
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


