WEIDMULLER - WEI7940006049 CB 160/2,6 BK - 7940006049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248520114
Artikelnummer
WEI7940006049
Herstellernummer
7940006049
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
2.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
40...1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


