WEIDMULLER - WEI7940006047 CB 135/2,5 BK - 7940006047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 135 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
15000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248520091
Artikelnummer
WEI7940006047
Herstellernummer
7940006047
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
135 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
1...32 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


