Startseite

WEIDMULLER - WEI7907490000 TS 35X15/LL 2M/ST/SZ - 7907490000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7907490000 TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248296262

Artikelnummer

WEI7907490000

Herstellernummer

7907490000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

36 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie