Startseite

WEIDMULLER - WEI7906210000 MK 3/12/E - 7906210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7906210000 MK 3/12/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190576417

Artikelnummer

WEI7906210000

Herstellernummer

7906210000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.33...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.33...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Bohrlochabstand mittig:

19 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.33...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.33...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

16.1 mm

Transparent:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

16.1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

5V

Halogenfrei:

ja

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie