WEIDMULLER - WEI7789771030 PAC-CJ1W-HE20-V9-3M - 7789771030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248122370
Artikelnummer
WEI7789771030
Herstellernummer
7789771030
Hersteller
WEI
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


