WEIDMULLER - WEI7789608020 PAC-S300-UNIU-V1-2M - 7789608020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248963331
Artikelnummer
WEI7789608020
Herstellernummer
7789608020
Hersteller
WEI
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


