Startseite

WEIDMULLER - WEI7789373050 PAC-CJ1W-HE20-V3-5M - 7789373050

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7789373050 PAC-CJ1W-HE20-V3-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248169542

Artikelnummer

WEI7789373050

Herstellernummer

7789373050

Hersteller

WEI

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

20

Cavo di collegamento per PLC tipo/modello Weidmuller 7789373050 - PAC-CJ1W-HE20-V3-5M