Startseite

WEIDMULLER - WEI7789373030 PAC-CJ1W-HE20-V3-3M - 7789373030

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7789373030 PAC-CJ1W-HE20-V3-3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248169504

Artikelnummer

WEI7789373030

Herstellernummer

7789373030

Hersteller

WEI

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

20

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.