Startseite

WEIDMULLER - WEI7760056364 SDI 1CO P - 7760056364

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7760056364 SDI 1CO P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 15.9 mm

  • Höhe - 102.1 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6944169772283

Artikelnummer

WEI7760056364

Herstellernummer

7760056364

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

15.9 mm

Höhe:

102.1 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

42.7 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie