Startseite

WEIDMULLER - WEI7760056362 SCM 2CO P - 7760056362

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 30.6 mm

  • Höhe - 101.8 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6944169772269

Artikelnummer

WEI7760056362

Herstellernummer

7760056362

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

30.6 mm

Höhe:

101.8 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

42.7 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.