Startseite

WEIDMULLER - WEI7760056349 SDI 2CO F ECO - 7760056349

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7760056349 SDI 2CO F ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 73.3 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6944169739965

Artikelnummer

WEI7760056349

Herstellernummer

7760056349

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

73.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

29.2 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie