Startseite

WEIDMULLER - WEI7760056050 DRM270012 - 7760056050

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7760056050 DRM270012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8...15.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248856053

Artikelnummer

WEI7760056050

Herstellernummer

7760056050

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8...15.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Breite:

21 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

27.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie