Startseite

WEIDMULLER - WEI4000005431 FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV - 4000005431

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI4000005431 FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 5.5 W

Packung

  • 50 ST

EAN

8430243440424

Artikelnummer

WEI4000005431

Herstellernummer

4000005431

Hersteller

WEI

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.5 W

Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.