Startseite

WEIDMULLER - WEI4000002613 FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V - 4000002613

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI4000002613 FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

8430243419512

Artikelnummer

WEI4000002613

Herstellernummer

4000002613

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

125 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

67 mm

Betriebstemperatur:

-50...90 °C

Breite:

22.2 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.