WEIDMULLER - WEI3157260000 HDC MHP 200 MC 2 - 3157260000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsstrom In - 200 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
4099987663489
Artikelnummer
WEI3157260000
Herstellernummer
3157260000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsstrom In:
200 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...70 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
60.3 mm
Tiefe:
34 mm


