Startseite

WEIDMULLER - WEI3157250000 HDC MHP 200 FC 2 - 3157250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3157250000 HDC MHP 200 FC 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom In - 200 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4099987663472

Artikelnummer

WEI3157250000

Herstellernummer

3157250000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

1

Bemessungsstrom In:

200 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...70 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

34 mm

Höhe:

59.6 mm

Tiefe:

34 mm

Modulo per la trasmissione di dati.