WEIDMULLER - WEI3073140000 MOPL K71 STAHL - 3073140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 213 mm
Breite - 264 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008190858070
Artikelnummer
WEI3073140000
Herstellernummer
3073140000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
213 mm
Breite:
264 mm
Lochung:
ja
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


