Startseite

WEIDMULLER - WEI3073130000 MOPL K7 STAHL - 3073130000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3073130000 MOPL K7 STAHL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 144 mm

  • Breite - 334 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190858063

Artikelnummer

WEI3073130000

Herstellernummer

3073130000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

144 mm

Breite:

334 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie