Startseite

WEIDMULLER - WEI3073080000 MOPL K5 STAHL - 3073080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3073080000 MOPL K5 STAHL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 150 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190858018

Artikelnummer

WEI3073080000

Herstellernummer

3073080000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

110 mm

Breite:

150 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie