Startseite

WEIDMULLER - WEI3073070000 MOPL K41 STAHL - 3073070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3073070000 MOPL K41 STAHL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 104 mm

  • Breite - 109 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190858001

Artikelnummer

WEI3073070000

Herstellernummer

3073070000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

104 mm

Breite:

109 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie