Startseite

WEIDMULLER - WEI3073000000 MOPL K11 STAHL - 3073000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3073000000 MOPL K11 STAHL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 67 mm

  • Breite - 64 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190857936

Artikelnummer

WEI3073000000

Herstellernummer

3073000000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

67 mm

Breite:

64 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie