Startseite

WEIDMULLER - WEI3053140000 CSM P 4CO - 3053140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3053140000 CSM P 4CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 97 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099987022965

Artikelnummer

WEI3053140000

Herstellernummer

3053140000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

31 mm

Höhe:

97 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

45.9 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie