Startseite

WEIDMULLER - WEI3052570000 CSI P 2CO - 3052570000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3052570000 CSI P 2CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.9 mm

  • Höhe - 97 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4099987022408

Artikelnummer

WEI3052570000

Herstellernummer

3052570000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.9 mm

Höhe:

97 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

45.9 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie