WEIDMULLER - WEI3025610000 PRO ECO 960W 48V 20A II - 3025610000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 36...48 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 120...340 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4099986952003
Artikelnummer
WEI3025610000
Herstellernummer
3025610000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
36...48 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120...340 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
1026.74 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
112 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
150 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


