WEIDMULLER - WEI3023910000 HDC HEE 32 FP - 3023910000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 32
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Anzahl der Leistungskontakte - 32
Packung
1 ST
EAN
4099986946491
Artikelnummer
WEI3023910000
Herstellernummer
3023910000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
32
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Leistungskontakte:
32
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
33.2 mm
Tiefe:
84.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


