WEIDMULLER - WEI3016670000 SDT 2.5 2C - 3016670000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...4 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Ausführung der Längstrennung - schwenkbar
Farbe - beige
Packung
50 ST
EAN
4099986926523
Artikelnummer
WEI3016670000
Herstellernummer
3016670000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34...4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.34...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Höhe:
71 mm
Breite:
5.1 mm
Ausführung der Quertrennung:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.34...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
37.65 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie