Startseite

WEIDMULLER - WEI2986900000 PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A - 2986900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2986900000 PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung DC - 4...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099986853027

Artikelnummer

WEI2986900000

Herstellernummer

2986900000

Hersteller

WEI

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung DC:

4...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.8 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

103 mm

Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie