Startseite

WEIDMULLER - WEI2985550000 HDC HA 3 FP - 2985550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2985550000 HDC HA 3 FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4099986848610

Artikelnummer

WEI2985550000

Herstellernummer

2985550000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

21 mm

Höhe:

29.5 mm

Tiefe:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie