Startseite

WEIDMULLER - WEI2985440000 HDC HA 4 FP - 2985440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2985440000 HDC HA 4 FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4099986847699

Artikelnummer

WEI2985440000

Herstellernummer

2985440000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

21 mm

Höhe:

33.3 mm

Tiefe:

14.6 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie