WEIDMULLER - WEI2985430000 HDC HA 4 MP - 2985430000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4099986847682
Artikelnummer
WEI2985430000
Herstellernummer
2985430000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
21 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
14.6 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


