WEIDMULLER - WEI2941490000 SFS 4 2C 10-36V BK - 2941490000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...6 mm²
Anzahl der Etagen - 1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 36...36 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099986710962
Artikelnummer
WEI2941490000
Herstellernummer
2941490000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
36...36 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...4 mm²
Höhe:
67.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
79.1 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
6.1 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie