Startseite

WEIDMULLER - WEI2903690000 PZ 2.5 S - 2903690000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2903690000 PZ 2.5 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.14...2.5 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4099986027008

Artikelnummer

WEI2903690000

Herstellernummer

2903690000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.14...2.5 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

160 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.