WEIDMULLER - WEI2902460000 S2T 2.5 PE - 2902460000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Klammeranschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...4 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099986004870
Artikelnummer
WEI2902460000
Herstellernummer
2902460000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Klammeranschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34...4 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.34...2.5 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.34...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Höhe:
95 mm
Breite:
5.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
52 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie