Startseite

WEIDMULLER - WEI2900140000 WIL-SXXXX-FXPF-6500-1120-M8XX-S - 2900140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2900140000 WIL-SXXXX-FXPF-6500-1120-M8XX-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 27...27 W

  • Lichtstrom - 2284...2284 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120...120 °

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675907084

Artikelnummer

WEI2900140000

Herstellernummer

2900140000

Hersteller

WEI

Lampenleistung:

27...27 W

Lichtstrom:

2284...2284 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Form:

rund

Anschlussart:

Kabel

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

1120 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Länge:

30 mm

Höhe:

17.5 mm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).