Startseite

WEIDMULLER - WEI2883820000 ZQV 4N/41 BL - 2883820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2883820000 ZQV 4N/41 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 41

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

4064675848851

Artikelnummer

WEI2883820000

Herstellernummer

2883820000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

41

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie