Startseite

WEIDMULLER - WEI2881500000 A4C 6 DL - 2881500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2881500000 A4C 6 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675672487

Artikelnummer

WEI2881500000

Herstellernummer

2881500000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

8.1 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

45.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per il collegamento o l\'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L\'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.