WEIDMULLER - WEI2876460000 KT MINI - 2876460000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 7 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt - 16 mm²
Gesamtlänge - 120 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4064675664024
Artikelnummer
WEI2876460000
Herstellernummer
2876460000
Hersteller
WEI
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
7 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt:
16 mm²
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


