Startseite

WEIDMULLER - WEI2874880000 S2C 4 PE - 2874880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2874880000 S2C 4 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...4 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675649915

Artikelnummer

WEI2874880000

Herstellernummer

2874880000

Hersteller

WEI

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

6.1 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

41.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L\'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.