WEIDMULLER - WEI2869050000 PRO DCDC 240W 24V/48V 5A - 2869050000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 28.5...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 18...34 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4064675620877
Artikelnummer
WEI2869050000
Herstellernummer
2869050000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
28.5...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18...34 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
266.7 VA
Breite:
43 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
230 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
120 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


