WEIDMULLER - WEI2869020000 PRO DCDC 96W 48V/12V 8A - 2869020000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 5...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 9.6 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 28...58 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4064675620846
Artikelnummer
WEI2869020000
Herstellernummer
2869020000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
9.6 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
28...58 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
96 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
107.9 VA
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
230 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
120 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie