Startseite

WEIDMULLER - WEI2869010000 PRO DCDC 96W 24V/12V 8A - 2869010000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2869010000 PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 9.6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 18...34 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675620839

Artikelnummer

WEI2869010000

Herstellernummer

2869010000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

5...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

9.6 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

18...34 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

96 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

107.9 VA

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

230 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

120 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie